Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA mono. 8W 3K 1÷10V GRI - 529004-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA mono. 8W 3K 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007989

Réf. Fournisseur

529004-310.6

Marque

Flos Outdoor

MIDNA mono. 8W 3K***1÷10V GRI