Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA mono8W27K1÷10V BR - 529053-310.18

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA mono8W27K1÷10V BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008076

Réf. Fournisseur

529053-310.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MIDNA monod. LED 8W 2700K with Reflector *** DIMM. 1÷10VD.BR