Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA mono8W30K1÷10V BK - 529052-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA mono8W30K1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008063

Réf. Fournisseur

529052-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

MIDNA monod. LED 8W 3000K with Reflector *** DIMM. 1÷10VBK.4