Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA monod.8W27K1÷10V BK - 529024-310.4

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA monod.8W27K1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008018

Réf. Fournisseur

529024-310.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MIDNA monod. LED 8W 2700K *** DIMM. 1÷10VBK.4