Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MIDNA monod.8W40K1÷10V GRI - 529003-310.6

CopieCopie
Flos Outdoor - MIDNA monod.8W40K1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007979

Réf. Fournisseur

529003-310.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

MIDNA monod. LED 8W 4000K *** DIMM. 1÷10VGRI