Flos Outdoor - MINI ALFIA 2 BCO 2WBCO - 816400.1

CopieCopie
Flos Outdoor - MINI ALFIA 2 BCO 2WBCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 100...240 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569816400

Réf. Fournisseur

816400.1

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

100...240 V

indice de protection (IP):

IP54

Panneau LED:

Non

MINI ALFIA 2 LED BIANCO CALDO 2W 100-240V BCO