Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MINI FRANCO 16W 27K F.S. AN.3 - 1610122.3

CopieCopie
Flos Outdoor - MINI FRANCO 16W 27K F.S. AN.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007151

Réf. Fournisseur

1610122.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MINI FRANCO 16X1W 230V LED 2700K F.S. AN.3