Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - MINI MARTINA 1,2W 27K 500mA 08 - 10514420.8

CopieCopie
Flos Outdoor - MINI MARTINA 1,2W 27K 500mA 08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006670

Réf. Fournisseur

10514420.8

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

MINI MARTINA 1X1,2W 2700K max 500mA 08