Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - NABOO2251 6,8W WWASY 1÷10 - 534030-310

CopieCopie
Flos Outdoor - NABOO2251 6,8W WWASY 1÷10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008658

Réf. Fournisseur

534030-310

Marque

Flos Outdoor

NABOO D.225 16,8W 220-240V WARM WHITE ASYM.65°X54° *** DIMM. 1÷10V