Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - NABOO225ADJ1630K3K17W1÷10V - 534032-310

CopieCopie
Flos Outdoor - NABOO225ADJ1630K3K17W1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008662

Réf. Fournisseur

534032-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

NABOO225 COB LED-ADJ OPT-NB 16°3000K 3K 17W 220-240V *** DIMM. 1÷10V