Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - NABOO225COB17WADJ4040K1÷10V - 534033-310

CopieCopie
Flos Outdoor - NABOO225COB17WADJ4040K1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008664

Réf. Fournisseur

534033-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

NABOO 225 COB 17W LED-ADJ OPT-MB 40° 4000K 220-240V *** DIMM. 1÷10V