Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - NABOO290COBADJ4027K32W1÷10V - 534067-310

CopieCopie
Flos Outdoor - NABOO290COBADJ4027K32W1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008708

Réf. Fournisseur

534067-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

NABOO290 COB LED-ADJ OPT-MB 40° 2700K 32W 220-240V *** DIMM. 1÷10V