Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - NABOO290P.ADJ7027K33,5W1÷10V - 534065-310

CopieCopie
Flos Outdoor - NABOO290P.ADJ7027K33,5W1÷10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569008704

Réf. Fournisseur

534065-310

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

NABOO290 P.LED-ADJ OPT-WB 70° 2700K 33,5W 220-240V *** DIMM. 1÷10V