Flos Outdoor - PAOLINA 9X1W BI.CALDO FS BCO - 8911012.1

CopieCopie
Flos Outdoor - PAOLINA 9X1W BI.CALDO FS BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Panneau LED - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569911012

Réf. Fournisseur

8911012.1

Marque

Flos Outdoor

tension nominale (Un):

230...230 V

indice de protection (IP):

IP65

Panneau LED:

Non

PAOLINA 9X1W 230V BI.CALDO FS BCO