Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO 16 10 30K 16W AN - 525093.A.3

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO 16 10 30K 16W AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007682

Réf. Fournisseur

525093.A.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

PERSEO 16 10° 3000K 16x1W 220-240V AN.3