🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO 30 40 27K 30x2W BK - 525162.A.4

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO 30 40 27K 30x2W BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007923

Réf. Fournisseur

525162.A.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PERSEO 30 40° 2700K 30x2W 220-240V BK.4