🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO 9 10 30K 9W BCO - 525043.A.1

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO 9 10 30K 9W BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007550

Réf. Fournisseur

525043.A.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

PERSEO 9 10° 3000K 9x1W 220-240V BCO