Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO 9 27K 10W 220-240V BCO - 525150.1

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO 9 27K 10W 220-240V BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007830

Réf. Fournisseur

525150.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PERSEO 9 2700K 10W 220-240V BCO