Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO 9 40 40K 9W GRI - 525052.A.6

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO 9 40 40K 9W GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007559

Réf. Fournisseur

525052.A.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

PERSEO 9 40° 4000K 9x1W 220-240V GRI