Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO16 12027K16W1÷10V F.GR - 525158-310.A.12

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO16 12027K16W1÷10V F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010979

Réf. Fournisseur

525158-310.A.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PERSEO 16 120° 2700K 16x1W 220-240V *** DIMM. 1÷10VF.GR