En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO16 12040K16W 1÷10V BC - 525072-310.A.1

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO16 12040K16W 1÷10V BC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011205

Réf. Fournisseur

525072-310.A.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

PERSEO 16 120° 4000K 16x1W 220-240V *** DIMM. 1÷10VBCO