Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO30 1030K30x2W 1÷10V GRI - 525133-310.A.6

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO30 1030K30x2W 1÷10V GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011059

Réf. Fournisseur

525133-310.A.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

PERSEO 30 10° 3000K 30x2W 220-240V *** DIMM. 1÷10VGRI