Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO30 1040K30x2W 1÷10V AN - 525132-310.A.3

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO30 1040K30x2W 1÷10V AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011074

Réf. Fournisseur

525132-310.A.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

4000...4000 K

PERSEO 30 10° 4000K 30x2W 220-240V *** DIMM. 1÷10VAN.3