Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO30 12027K30x2W 1÷10V BK - 525166-310.A.4

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO30 12027K30x2W 1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010924

Réf. Fournisseur

525166-310.A.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PERSEO 30 120° 2700K 30x2W 220-240V *** DIMM. 1÷10VBK.4