🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO30 12030K30x2W 1÷10V AN - 525113-310.A.3

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO30 12030K30x2W 1÷10V AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011123

Réf. Fournisseur

525113-310.A.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

PERSEO 30 120° 3000K 30x2W 220-240V *** DIMM. 1÷10VAN.3