En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO30 12030K30x2W 1÷10V BR - 525113-310.A.18

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO30 12030K30x2W 1÷10V BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011129

Réf. Fournisseur

525113-310.A.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

PERSEO 30 120° 3000K 30x2W 220-240V *** DIMM. 1÷10VD.BR