Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PERSEO30 4030K30x2W 1÷10V BK - 525123-310.A.4

CopieCopie
Flos Outdoor - PERSEO30 4030K30x2W 1÷10V BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569011051

Réf. Fournisseur

525123-310.A.4

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

PERSEO 30 40° 3000K 30x2W 220-240V *** DIMM. 1÷10VBK.4