Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PI 70 - 27K 10 3x2W 24Vdc BCO - 509045.1

CopieCopie
Flos Outdoor - PI 70 - 27K 10 3x2W 24Vdc BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007463

Réf. Fournisseur

509045.1

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PI 70 - 2700K 10° 3x2W 24Vdc BCO