Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - PI 70 - 27K 50 3x2W dc AN.3 - 509055.3

CopieCopie
Flos Outdoor - PI 70 - 27K 50 3x2W dc AN.3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569007470

Réf. Fournisseur

509055.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

PI 70 - 2700K 50° 3x2W 24Vdc AN.3