Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - RHO 27K 2W CALOT 3L INOX TERRA - 517045

CopieCopie
Flos Outdoor - RHO 27K 2W CALOT 3L INOX TERRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569517045

Réf. Fournisseur

517045

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

RHO 2700K 2W 24V CALOT 3L INOX TERRA