Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - RHONW1,6WOPALEGHIERA12÷TERRA - 517014

CopieCopie
Flos Outdoor - RHONW1,6WOPALEGHIERA12÷TERRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.6 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569517014

Réf. Fournisseur

517014

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

1.6 W

RHO NW 1,6W OPALE GHIERA INOX 12÷24V TERRA-PARETE