Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SIGMA 27K 1x3W CINOX 4L TERRA - 518272

CopieCopie
Flos Outdoor - SIGMA 27K 1x3W CINOX 4L TERRA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569518272

Réf. Fournisseur

518272

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

SIGMA 2700K 1x3W 24V C-INOX 4L TERRA