Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SILVIA Z1 G12 70W 120 H70 BCO - 857169.1

CopieCopie
Flos Outdoor - SILVIA Z1 G12 70W 120 H70 BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • puissance du système - 70 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569857169

Réf. Fournisseur

857169.1

Marque

Flos Outdoor

type de luminaire:

borne lumineuse

puissance du système:

70 W

SILVIA Z1G121X70W 120° H70 BCO