Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK 130 45W20Tunable WH- AN - 541100.3

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK 130 45W20Tunable WH- AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

  • puissance du système - 45 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009471

Réf. Fournisseur

541100.3

Marque

Flos Outdoor

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

puissance du système:

45 W

SPOCK D.130 45W 230V 20° Tunable White AN.3