En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK 95 24W 27K 40 D.BR - 541030.18

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK 95 24W 27K 40 D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009455

Réf. Fournisseur

541030.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

SPOCK 95 24W 220-240V 2700K fascio 40° D.BROWN