Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK 95 24W 3K 40 F.GR - 541010.12

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK 95 24W 3K 40 F.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569010702

Réf. Fournisseur

541010.12

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

SPOCK 95 24W 220-240V 3K fascio 40° F.GR