Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK 95 24W220-240V 3K 40 AN - 541010.3

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK 95 24W220-240V 3K 40 AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001948

Réf. Fournisseur

541010.3

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

3000...3000 K

SPOCK 95 24W 220-240V 3K fascio 40° AN.3