Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W WW20 GRI - 541012.6

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W WW20 GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de lampe acceptée - 45...45 W

  • puissance du système - 45 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006103

Réf. Fournisseur

541012.6

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP66

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

puissance du système:

45 W

SPOCK D.130 45W 220-240V WW fascio 20° GRI