Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W WW45 AN - 541014.3

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W WW45 AN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 45 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001968

Réf. Fournisseur

541014.3

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

45 W

SPOCK D.130 45W 220-240V WW fascio 45° AN.3