🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W WW45 BK - 541014.4

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D.130 45W WW45 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 45 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001969

Réf. Fournisseur

541014.4

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

45 W

SPOCK D.130 45W 220-240V WW fascio 45° BK.4