Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK D75 8,7W 27K 20 D.BR - 541023.18

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D75 8,7W 27K 20 D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009440

Réf. Fournisseur

541023.18

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

SPOCK D.75 8,7W 220-240V 2700K fascio 20° D.BROWN