Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK D75 8,7W 3K 20 D.BR - 541003.18

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D75 8,7W 3K 20 D.BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à un montage encastré - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006086

Réf. Fournisseur

541003.18

Marque

Flos Outdoor

adapté à un montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP66

température de couleur:

3000...3000 K

SPOCK D.75 8,7W 220-240V 3K fascio 20° D.BROWN