Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - SPOCK D95 24W 27K 20 GRI - 541028.6

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D95 24W 27K 20 GRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569009453

Réf. Fournisseur

541028.6

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

SPOCK D.95 24W 220-240V 2700K fascio 20° GRI