Flos Outdoor - SPOCK D95 24W220-240V NW40 BK - 541009.4

CopieCopie
Flos Outdoor - SPOCK D95 24W220-240V NW40 BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569001944

Réf. Fournisseur

541009.4

Marque

Flos Outdoor

indice de protection (IP):

IP66

SPOCK D.95 24W 220-240V NW fascio 40° BK.4