Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAPIOCA D.40 1,6W NW SV SABB. - 100177118

CopieCopie
Flos Outdoor - TAPIOCA D.40 1,6W NW SV SABB.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.6 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569177118

Réf. Fournisseur

100177118

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

1.6 W

TAPIOCA D.40 1,6W LED 12-240V NW SOLO VETRO SABB.