Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAPIOCA D.55 1,6W BI.N. C-A. - 10017700

CopieCopie
Flos Outdoor - TAPIOCA D.55 1,6W BI.N. C-A.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.6 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569017700

Réf. Fournisseur

10017700

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

1.6 W

TAPIOCA D.55 1,6W LED BI.NATURAL C-ANELLO 12-240V