Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAPIOCA D40 1,6W BI.C FS SV - 10017612

CopieCopie
Flos Outdoor - TAPIOCA D40 1,6W BI.C FS SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.6 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569017612

Réf. Fournisseur

10017612

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

1.6 W

TAPIOCA D.40 1,6W BI.CALDO 24V FS SOLO VETRO