Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAPIOCA D55 1,6W BI.C FS - 100176119

CopieCopie
Flos Outdoor - TAPIOCA D55 1,6W BI.C FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.6 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569176119

Réf. Fournisseur

100176119

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

1.6 W

TAPIOCA D.55 1,6W BI.CALDOFS C-ANELLO 12-24V