Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAPIOCA QUADRO 1,6W 27K SV FS - 100181133

CopieCopie
Flos Outdoor - TAPIOCA QUADRO 1,6W 27K SV FS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569006550

Réf. Fournisseur

100181133

Marque

Flos Outdoor

température de couleur:

2700...2700 K

TAPIOCA QUADRO 1,6W LED 2700K 12-24V SOLO VETRO FS