Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Flos Outdoor - TAPIOCA QUADRO 1,6W BI.C SV - 100176124

CopieCopie
Flos Outdoor - TAPIOCA QUADRO 1,6W BI.C SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1.6 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

02569176124

Réf. Fournisseur

100176124

Marque

Flos Outdoor

puissance du système:

1.6 W

TAPIOCA QUADRO 1,6W LED BI.CALDO 12-24V SOLO VETR